Beli sound system di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Okayo PA Sound System (Sound System/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Okayo PA Sound System (Sound System/Pengeras Suara)
    atribut:
    • Carrier Frequency (MHz): 794-928 (Country Dependent)
    • Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
    • Latency (ms): 4
    • Operating Range (m): 50-70 (Opening Field)
  2. ACOURETE Panel Peredam Suara
    Mulai

    Rp499.900

    ACOURETE Panel Peredam Suara
    Deskripsi:
    Resonansi, pantulan awal, echo, dan reverberasi di sebuah ruangan dapat menggangu kejernihan percakapan dan suara musik. Untuk mengatasi masalah tersebut, umumnya dipasang peredam suara yang disesuaikan dengan masalah yang timbul di sebuah ruangan.Adapun peredam suara yang mampu mengatasi hal itu, yaitu Acourete EchoBaffle. Acourete EchoBaffle adalah sebuah panel peredam suara yang memiliki redaman suara pada frekuensi treble. Redaman suara pada frekuensi tinggi berfungsi untuk meredam pantulan awal, echo, dan reverberasi. Keunggulan : - Redaman pada frekuensi tinggi untuk mengatasi pantulan awal, echo, dan reverberasi. - Dapat dipasang vertikal pada dinding atau horizontal pada plafon. - Desain yang lebih slim dan compact. - Easy and tool less application. - Aplikasi yang terintegrasi sebagai elemen treatment akustik dan interior. - Customizable. - Harga satuan relatif murah.
    atribut:
    • Type: Acoustics Fabric Panel
    • Color: Beige
    • Material: Plywood, Accourete Fiber 300
    • Finishing: Fabric
    • Mounting: Wall and Ceiling
  3. ADVANCE DIGITALS Speaker Sound System Woofer
    Mulai

    Rp2.499.900

    ADVANCE DIGITALS Speaker Sound System Woofer
    atribut:
    • Frequency (Hz): 40-20K
    • Sensitivity (dB): 93 ±3
    • Voltage (V): AC 220
  4. SONY High Power Audio System with BLUETOOTH Technology (Sound System/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp3.399.900

    SONY High Power Audio System with BLUETOOTH Technology (Sound System/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Take your parties to the next level with this powerful one-box sound system. Feel the beat of your favourite tracks with High-efficiency Tweeters and JET BASS BOOSTER. Enjoy a multi-coloured, illuminated Speaker Light and make the party yours with Party Playlist and Karaoke Ranking through our Fiestable app. Handles make transportation easier than ever.
    atribut:
    • SNI License: Yes
  5. CF Audio Whole Tone Speaker (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp8.099.900

    CF Audio Whole Tone Speaker (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Whole tone speaker, 2 frequency division, 1" high-pitched voice + 2*8" bass, 90x60degree, frequency response: 60Hz~18kHz-3dB, rated power: 250W, Max. Input: 1000W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 118dB.
  6. ACOURETE Sound Dampener (Peredam Suara)
    Mulai

    Rp449.900

    ACOURETE Sound Dampener (Peredam Suara)
    Deskripsi:
    Gangguan suara dari getaran yang ditimbulkan oleh alat transportasi umum seperti monorel, subway, truk trailer dapat terdengar ke lingkungan perumahan atau gedung melalui lantai bangunan.Solusi untuk mengatasi masalah gangguan suara tersebut adalah dengan memasang Vibration Damping Material pada lantai ruangan.Regupol 4515 adalah Vibration Damping Material yang cocok untuk mengatasi masalah tersebut.Regupol 4515 berbahan dasar cork, bahan tersebut khusus mencegah migrasi plasticizer. Dengan bahan tersebut, Regupol 4515 mampu bekerja efektif lebih dari 20 tahun.
  7. TOA Speaker System (Sound System/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp9.099.900

    TOA Speaker System (Sound System/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    The Z-5B-HX2 is a 2-way compact speaker system that permits both constant directivity control over a wide frequency range and changes in directivity. It is ideal for reproducing clear sound in spaces with long reverberation times or high background noises. The Z-5B-HX2 is designed for indoor use.
    atribut:
    • Rated Impedance Resistance (ohm): 8
  8. DreamWave Speaker Venture (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp1.799.900

    DreamWave Speaker Venture (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    VENTUREBest-in-Class sound performance for the extreme outdoor enthusiast.Venture is the world’s first and only all-in-one portable Bluetooth speaker and walkie-talkie two way radio that goes anywhere and everywhere you go. This powerful 5W speaker ha
    atribut:
    • Battery Life: 3600mAh
    • Dimensions: 146x74x43.5mm
    • Playtime: Up to 10hours (5 hours at max volume, full bass status)
    • Power: 5W RMS
    • Splashproof: IPX5
  9. CF Audio Sound System Okayo (Speaker)
    Mulai

    Rp6.099.900

    CF Audio Sound System Okayo (Speaker)
    Deskripsi:
    Whole tone speaker, 3 frequency division, 2*3" high-pitched voice + 2*3" alto voice + 10" bass, 120x70degree, frequency response: 60Hz~16.5kHz-3dB, rated power: 200W, Max. Input: 800W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 117dB.
  10. ASHLEY Speaker (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp9.499.900

    ASHLEY Speaker (Pengeras Suara)
    atribut:
    • Amplifier Power (W): 300 + 50
    • Amplifier Type: Class-H Bi-Amp
    • Connectivity: USB, MP3, Bluetooth, FM Radio
    • Frequency Response (Hz): 45 to 20,000
    • Line Input: 2 x RCA, XLR
    • Speaker Size (inch): 15
    • Speaker Type: Active Speaker (2-Way Professional)
  11. Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
  12. Non Brand First Aid Box (Kotak P3K)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp85.900

    Non Brand First Aid Box (Kotak P3K)
    Deskripsi:
    Kotak P3K dirancang dengan desain deluxe untuk melengkapi peralatan perjalanan di mobil. Cocok bagi anda pemilik kendaraan, selain terhindar dari Razia perlengkapan perjalanan atau sebagai saat yang dibutuhkan.Satu Kotak P3K terdiri dari perlengkapan dan obat-obatan.
  13. CF Audio Equalizer
    Mulai

    Rp17.999.900

  14. Logicool HD Webcam
    Mulai

    Rp2.099.900

    Logicool HD Webcam
    Deskripsi:
    High quality video Full HD 1080p/30fps It supports full HD 1080p/30fps, and in addition to autofocus, RightLightTM 2, a unique technology that automatically adjusts brightness, color, and saturation according to the surrounding lighting conditions, makes your face look natural, bright, and clear. The diagonal field of view is 78° and up to 2 people can be framed. With the dedicated software "Logi Tune", you can set zoom and manual focus. It comes with a removable lens cover with a privacy shutter that allows you to physically cover the lens when you're not using the webcam. It protects your privacy from accidental camera on and unauthorized access. Clear Audio We have two built-in microphones on each side of the webcam and are optimized to pick up voices up to 1 meter away. Only available in the languages listed on: English, French, German, Italian, Spanish, and Portuguese.
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Type of Connection: USB-A plug and play
    • Included Accessories: 1.5m + USB-A cable, privacy shutter, instruction manual, warranty policy
    • Resolution: Multiple: 1080p/30fps (up to 1920 + x + 1080 pixels) 720p/30fps (up to 1280 + x + 720 pixels) (depending on supported client H.264 video compression)
    • Lens Material: Glass
    • Built-in Microphone: Stereo, Dial Omnidirectional
    • Digital Zoom: 1x
    • Focus: Auto Focus
    • Viewing Angle (Diagonal (dFoV)) (°): 78
  15. Polytron Portable Speaker (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Polytron Portable Speaker (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Polytron Portable Speaker dengan dukungan Dual Power: AC & Built-in Battery, serta handle dan roda, cocok digunakan untuk berbagai aktivitas indoor maupun outdoor.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 6 HoursHandle & Wheels3-Way Speaker SystemWoofer 12 inchSuper BassTop Panel ControlLED Display5-Band User EqualizerPreset EqualizerAmbient LightBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line InputBand Input (Keyboard & Guitar)2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote ControlPower Output: 70 WRMS
  16. auBern Portable Audio Speaker U Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp4.199.900

    auBern Portable Audio Speaker U Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    atribut:
    • Drive Unit: Subwoofer 8inch, Tweeter 1.5inch
    • Range Minimal Speaker: 80W
Daftar Harga sound system Terbaru October 2026
Okayo PA Sound System (Sound System/Pengeras Suara)Rp12.999.900
ACOURETE Panel Peredam SuaraRp499.900
ADVANCE DIGITALS Speaker Sound System WooferRp2.499.900
SONY High Power Audio System with BLUETOOTH Technology (Sound System/Pengeras Suara)Rp3.399.900
CF Audio Whole Tone Speaker (Pengeras Suara)Rp8.099.900
auBern Portable Audio Speaker BE Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp5.099.900
ACOURETE Sound Dampener (Peredam Suara)Rp449.900
TOA Speaker System (Sound System/Pengeras Suara)Rp9.099.900
DreamWave Speaker Venture (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp1.799.900
Polytron Professional Speaker Portable Bluetooth Karaoke (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp2.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)